AOMT170516PEER-H ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOMT170516PEER-H ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700967
AOMT170516PEER-H ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700967
AOMT170516PEER-H ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700967
AOMT170516PEER-H ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700967
AOMT170516PEER-H ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700967
AOMT170516PEER-H ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700967

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)Re:1.6
材種ACU2500
内容量1箱(10個)注文コード61700967品番AOMT170516PEER-H ACU2500
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。

用途
高速・軽切削、汎用切削
用途例汎用切削、粗切削コーナー半径(mm)Re:1.6適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500メーカー商品コード14U2APJ適合機種WEZ17000シリーズ形状H型(ブレーカー)等級M級

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする