AOET170505PEER-F ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル 61701019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOET170505PEER-F ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル 61701019
AOET170505PEER-F ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル 61701019
AOET170505PEER-F ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル 61701019
AOET170505PEER-F ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル 61701019
AOET170505PEER-F ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル 61701019
AOET170505PEER-F ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル 61701019
AOET170505PEER-F ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル 61701019

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)Re:0.5
内容量1箱(10個)注文コード61701019品番AOET170505PEER-F ACU2500
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。
あらゆる刃径で良好な壁面精度。

コーナー半径(mm)Re:0.5メーカー商品コード14U2AXC適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする