AOET170512PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61701369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOET170512PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61701369
AOET170512PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61701369
AOET170512PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61701369
AOET170512PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61701369
AOET170512PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61701369
AOET170512PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61701369
AOET170512PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61701369
AOET170512PEFR-S DL2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル 61701369

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)Re:1.2
材種DL2000
内容量1箱(10個)注文コード61701369品番AOET170512PEFR-S DL2000
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。
さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。

適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級用途例高速・軽切削、汎用切削コーナー半径(mm)Re:1.2適合被削材種非鉄金属材種DL2000メーカー商品コード14U3ATE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする