PANDUIT(パンドウイット)
モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61701606
品番
CPPL24WRBLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途
LAN配線用。
トラスコ品番
128-0444
幅(mm)
486.2
質量(g)
784
種類
1U
使用温度範囲(℃)
-10~65
ポート数
24