曜日別特売
2201-1407-PK プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパン 61702823

プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グリーンイエロー
幅(mm)70
内容量1個注文コード61702823品番2201-1407-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。

用途
制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
トラスコ品番160-7105長さ(mm)電線剥:9~11幅(mm)70厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロングリーンイエロー高さ(mm)33質量(g)9タイプアース線用定格800V18A適合電線(mm2)0.25~1.5電線太さ(mm2)0.25~1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする