曜日別特売
2202-1404-PK プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) ワゴジャパン 61702909

プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
幅(mm)70
内容量1個注文コード61702909品番2202-1404-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。

用途
制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
適合電線サイズ:0.25~2.5mm2トラスコ品番160-7114長さ(mm)電線剥:10~12幅(mm)70厚さ(mm)端子:5.2材質/仕上66ナイロンブルー高さ(mm)33質量(g)7.9定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61702866
2021-04-26
用途: 制御盤 作成
清野制御設計製造業

ねじ式に比べ 接続が ワンタッチなので 時間の節約になります。
他社のものは チェック等のため 抜きたいときに 抜けないものがありますが
WAGOのものは そういうことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする