KE-S020 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704214

 

KE-S020 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704214
KE-S020 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704214
KE-S020 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704214

光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード61704214品番KE-S020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。

用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-6875材質スチール(焼き付け塗装)、内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)58高さ(mm)1520奥行(mm)400間口(mm)700電源(V)単相100収納量20足用ランプ寿命約5000時間色(扉)
注意
※光触媒スリッパ専用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,900/税込9,790
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61704205
2021-05-03
用途: 来院患者さんのスリッパ入れに
松本接骨院医療・福祉・介護関連業

色や形は気に入りました。
営業時間のみに通電したいので、コンセント抜き差しではなく、スイッチがあれば良いと思います。
とびらを閉じて、一定時間(15分)で、光は消えると書かれてましたが、消えないこともあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする