曜日別特売
K10X1000 ロングシースK熱電対 Kシリーズ アズワン 61707888

ロングシースK熱電対 Kシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本アズワン品番4-1722-01注文コード61707888品番K10X1000
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー

材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線規格JIS C1605 クラス2リード線(m)2接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)0~650アズワン品番4-1722-01シース部寸法(Φmm×mm)1.0×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする