曜日別特売
U3HC-T431P5BK USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 61710986

U3HC-T431P5BK USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 61710986
U3HC-T431P5BK USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 61710986
U3HC-T431P5BK USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 61710986
U3HC-T431P5BK USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 61710986
U3HC-T431P5BK USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 61710986
U3HC-T431P5BK USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 61710986
U3HC-T431P5BK USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 61710986
U3HC-T431P5BK USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 61710986

USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード61710986品番U3HC-T431P5BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB3.1 Gen1対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるUSB Power Deliveryに対応したUSBハブ。

ブラック質量(g)約54.0備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※M2シリーズのチップを搭載したMacでは動作しません。ポート数【アップストリーム(パソコン側)】USB3.1 Gen1 Type-C(TM)オス×1、【ダウンストリーム(周辺機器側)】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3ケーブル長(m)【USB】約 0.3 ※コネクター含まず対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 15/14(USB Type-C(TM)ポート搭載のiPadに対応)コネクタ形状USB Type-C(TM)対応【USB Power Delivery】USB Power Delivery3.0対応(パソコン給電専用USB Type-C(TM)メスx1)、【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0※ケーブル含まずインターフェースUSB3.1 Gen1 Type-C(TM)(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間電源供給方式バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用供給電流(mA)3ポート合計2700(各ポート900未満)データ転送速度USB3.1 Gen1 5Gbps(理論値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする