曜日別特売
MBR-22R 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 61711355

MBR-22R 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 61711355
MBR-22R 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 61711355
MBR-22R 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 61711355
MBR-22R 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 61711355
MBR-22R 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 61711355
MBR-22R 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 61711355

密閉バックルコンテナ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)21.3
外寸法・高さ(mm)187
内容量1個注文コード61711355品番MBR-22R
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

用途工具や生活用品の収納・保管・整理容量(L)21.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)525×381×187クリア/チャコールグレー材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー質量(g)1600耐荷重(kg)21(1個あたり)/100(積み重ね時)フタバックル式外寸法・幅(mm)525外寸法・高さ(mm)187外寸法・奥行(mm)381コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)316有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)432スタッキング可否100kgまで可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: スプレー缶などの保管用
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでスプレー缶の室内保管はそのままでしたが、溶剤臭が気になってきたので密閉できる本製品を購入しました。おかげさまで、臭いに悩まされることがなくなりました。

対象商品 : 61711346
2025-07-09
用途: ケーブル収容
Pastel Clockサービス業

以前のモデルに比べて、やや軽量(華奢な筐体)になった印象ですが、普段使いに支障はありせん。
また持ちやすさが前モデルに比べて、持ち手のグリップが浅くなっているので、やや持ちにくい印象ではあります。
総じてコスパの良い商品です。

2025-03-17
用途: 機械部品の保管
田中商店サービス業

密閉性の向上の為なのかパッキンが結構ベタついているので却ってそこにホコリや砂などが付着しやすいです。以前の両脇2か所にスチールとローラーチューブでできたバックルを持つタイプの方が作業性は良かったです。密閉性は4か所バックルの本製品の方が良いのでしょうが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする