アイリスオーヤマ
ボックスコンテナ用フタ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
460
70
158
295
460
730
545
外寸法・高さ(mm)
41
28
35
41
39
外寸法・奥行(mm)
380
162
204
296
380
448
386
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61711696
品番
C-22R
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途
工具や生活用品の収納・保管・整理
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
460
外寸法・幅(mm)
528
外寸法・高さ(mm)
41
外寸法・奥行(mm)
380
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
528×380×41
関連資料:
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
注意
※本体は別売です