セントラルコンベヤー
スチール製フリーローラーコンベヤー カーブ SRA5712
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラー幅(mm)
350
150
250
350
450
550
ピッチ(mm)
100
75
100
150
200
50
機幅(mm)
418
218
318
418
518
618
ローラー耐荷重(kg/本)
84
158
126
84
63
50
100
95
85
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61713078
品番
SRA5712 350WX100PX90°
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ピッチ(mm)
100
シャフト
11.8パイプ
ローラー幅(mm)
350
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
カーブ内R(mm)
900×90
フレーム色
日塗工 77-30T(近似値)
材質(フレーム)
SS
機幅(mm)
418
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
フレーム(mm)
90×30×2.3t
ローラー耐荷重(kg/本)
84
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000