MR3812 250WX75PX2000L スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812 セントラルコンベヤー 61713437

スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)250
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード61713437品番MR3812 250WX75PX2000L
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)

ピッチ(mm)75シャフト11.8パイプローラー幅(mm)250機長(mm)2000ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SS機幅(mm)318ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3tローラー耐荷重(kg/本)100
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする