曜日別特売
669-968727 [iPhone 15/14/13専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 61716280

 

669-968727 [iPhone 15/14/13専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 61716280
669-968727 [iPhone 15/14/13専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 61716280
669-968727 [iPhone 15/14/13専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 61716280
669-968727 [iPhone 15/14/13専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 61716280

[iPhone 15/14/13専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61716280品番669-968727
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

あえて縁取りを施した美しく印象的なゴールドのカメラホール。 マットでクリアな背面。2つの異なる質感は、ON/OFFどちらにも彩りを添えてくれるデザイン。
マットでさらさらした、気持ちの良い質感。指紋が付きにくく目立ちにくい。
フチが高く設計させており直接地面に触れにくく、キズから守る。
ケース側面にストラップホール付き。 salistyクリアリングストラップやお手持ちのストラップを装着することができます。
お好きなカードや写真を挟んで。スモークのかかった風合いでアレンジを楽しめます。
落としても安心な耐衝撃設計。MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。

仕様ストラップ装着:可材質ポリカーボネート、TPU(エラストラン)、PETクリア質量(g)約36対応機種iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×74×13充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする