曜日別特売
669-961506 humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humor 61716596

 

669-961506 humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humor 61716596
669-961506 humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humor 61716596
669-961506 humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humor 61716596
669-961506 humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humor 61716596

humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレーブラック
内容量1個注文コード61716596品番669-961506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からType-Cケーブルが登場。
Type-C対応のノートPC、iPhone15シリーズ・iPadやタブレット、Android端末などにお使いいただけます。
屈伸試験5万回をクリアした耐久性に、しなやかでやわらかいシリコンケーブルが特長。
別売りのhumor COMPACT AC&USB TAPとお揃いカラーでコーデするとより一層おしゃれに。
USB2.0準拠(PD60W対応)のため、充電・電源供給やデータ転送など様々なシーンでの使用が可能。
ケーブルをまとめられるタイが付属。

仕様充電速度:最大60W(20V/3A)充電対応グレーブラック規格USB2.0 規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応長さ(cm)200コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル種類やわらか適合用途充電・電源供給やデータ転送
注意
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする