曜日別特売
TMA20CUU TMA トップボールユニット(スライドブッシュはめあい互換タイプ・標準形) NB(日本ベアリング) 61723823

TMA トップボールユニット(スライドブッシュはめあい互換タイプ・標準形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード61723823品番TMA20CUU
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,231
販売価格(税別)
3,846
仕様標準仕様軸径(Φmm)20シール両シール寸法L(mm)53シリーズTMA20C寸法F(mm)41寸法E(mm)27寸法B(mm)40寸法C(mm)40寸法T(mm)11寸法W(mm)54寸法G(mm)35寸法K(mm)7寸法h(mm)21寸法f(mm)12寸法S1(mm)M6寸法S2(mm)5.2基本静定格荷重Co(N)2630基本動定格荷重C(N)2090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする