NB(日本ベアリング)
TMA トップボールユニット(スライドブッシュはめあい互換タイプ・標準形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
軸径(Φmm)
25
20
25
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61723839
品番
TMA25CUU
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,644
販売価格(税別)
¥
5,131
バスケットに入れる
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
25
シール
両シール
寸法L(mm)
67
シリーズ
TMA25C
寸法F(mm)
51.5
寸法E(mm)
38
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
50
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
76
寸法G(mm)
42
寸法K(mm)
11
寸法h(mm)
26
寸法f(mm)
18
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
7
基本静定格荷重Co(N)
4720
基本動定格荷重C(N)
4720