NB(日本ベアリング)
TMA トップボールユニット(スライドブッシュはめあい互換タイプ・標準形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
軸径(Φmm)
16
20
25
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61723848
品番
TMF16CUU
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,708
販売価格(税別)
¥
3,371
バスケットに入れる
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
16
シール
両シール
寸法L(mm)
43
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
32
寸法X(mm)
5.5
寸法Z(mm)
5.1
寸法Y(mm)
9
寸法Df(mm)
54
寸法P.C.D.(mm)
43
ボール条列
5
基本静定格荷重Co(N)
1550
基本動定格荷重C(N)
1250
寸法dr(mm)
16