SF-5L SCI 三角フラスコ SFシリーズ HARIO 61727418

 

SF-5L SCI 三角フラスコ SFシリーズ HARIO 61727418
SF-5L SCI 三角フラスコ SFシリーズ HARIO 61727418

三角フラスコ SFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
容量(mL)5000
内容量1箱(2個)注文コード61727418品番SF-5L SCI
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。
口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。

種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス容量(mL)5000外径×高さH(Φmm×mm)234×330ゴム栓(No.)19口内径(Φmm)約52アズワン品番6-017-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする