曜日別特売
GS-FP30 迎春フラワーピック(10本) HEADS(ヘッズ) 61728206

GS-FP30 迎春フラワーピック(10本) HEADS(ヘッズ) 61728206
GS-FP30 迎春フラワーピック(10本) HEADS(ヘッズ) 61728206
GS-FP30 迎春フラワーピック(10本) HEADS(ヘッズ) 61728206

迎春フラワーピック(10本)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(10本)注文コード61728206品番GS-FP30
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水引ピックです。
お正月アレンジのワンポイントに。

付属品ビーズ付材質紙、ワイヤー(棒)全長(mm)200ピンクタイプピンク梅結び寸法(幅W×高さH)(mm)25×120
注意
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする