30CAF-M カフェオレレジバッグ/バイオマス30% HEADS(ヘッズ) 61728714

30CAF-M カフェオレレジバッグ/バイオマス30% HEADS(ヘッズ) 61728714
30CAF-M カフェオレレジバッグ/バイオマス30% HEADS(ヘッズ) 61728714
30CAF-M カフェオレレジバッグ/バイオマス30% HEADS(ヘッズ) 61728714
30CAF-M カフェオレレジバッグ/バイオマス30% HEADS(ヘッズ) 61728714
30CAF-M カフェオレレジバッグ/バイオマス30% HEADS(ヘッズ) 61728714

カフェオレレジバッグ/バイオマス30%

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)240
高さ(mm)450
サイズM
内容量1パック(100枚)注文コード61728714品番30CAF-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

人気のカフェオレシリーズレジ袋のバイオマス原料30%配合商品です。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの
基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

マチ(mm)140厚さ(mm)0.019サイズM幅(mm)240高さ(mm)450仕様片面デザイン、バイオマス原料30%配合、バーコード付、マチ形状:横マチ材質ポリエチレン(ハード)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190298バイオマス配合率(%)30無料配布可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする