曜日別特売
FC6A-F2MR4 FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気) 61729378

FC6A形プログラマブルコントローラFC6A-F2MR4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様・定格電圧・出力形式など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●出力の種類:リレー出力●許容変動範囲:DC20.4~28.8V●[25℃時の最大誤差]熱電対入力:フルスケールの±0.2%以内または±2℃のどちらか大きい値ただし、R、S入力0~200℃は±6℃以内、B入力0~300℃は精度保証範囲外、K、J、E、T、N入力0℃未満はフルスケールの±0.4%以内●測温抵抗体入力:フルスケールの±0.1%以内または±1℃のどちらか大きい値●電圧、電流入力:フルスケールの±0.2%以内●入力-電源回路間:トランス絶縁●入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●入力間:フォトカプラ絶縁
定格電圧(V)
-
出力形式
1a(リレー)
注文コード
61729378
品番
FC6A-F2MR4
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)

質量(g)
約130
種類
温調モジュール
消費電力(W)
-
定格電圧(V)
-
ケーブル長(m)
-
仕様
●出力の種類:リレー出力●許容変動範囲:DC20.4~28.8V●[25℃時の最大誤差]熱電対入力:フルスケールの±0.2%以内または±2℃のどちらか大きい値ただし、R、S入力0~200℃は±6℃以内、B入力0~300℃は精度保証範囲外、K、J、E、T、N入力0℃未満はフルスケールの±0.4%以内●測温抵抗体入力:フルスケールの±0.1%以内または±1℃のどちらか大きい値●電圧、電流入力:フルスケールの±0.2%以内●入力-電源回路間:トランス絶縁●入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●入力間:フォトカプラ絶縁
目盛範囲
[デジタル分解能]K:-200~1370℃-328~2498°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]・-200.0~400.0℃-328.0~752.0°F[1階調あたりの入力値:0.1℃(°F)]、J:-200~1000℃-328~1832°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、R:0~1760℃32~3200°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、S:0~1760℃32~3200°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、B:0~1820℃32~3308°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、E:-200~800℃-328~1472°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、T:-200.0~400.0℃-328.0~752.0°F[1階調あたりの入力値:0.1℃(°F)]、N:-200~1300℃-328~2372°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、PL-Ⅱ:0~1390℃32~2534°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、C(W/Re5-26):0~2315℃32~4199°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、Pt100:-200~850℃-328~1562°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]・-200.0~850.0℃-328.0~1562.0°F[1階調あたりの入力値:0.1℃(°F)]、JPt100:-200~500℃-328~932°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]・-200.0~500.0℃-328.0~932.0°F[1階調あたりの入力値:0.1℃(°F)]、DC4~20mA:-2000~10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:1.333μA]、DC0~20mA:-2000~10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:1.666μA]、DC0~1V:-2000~10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:0.083mA]、DC0~5V:-2000~10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:0.416mA]、DC1~5V:-2000~10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:0.333mA]、DC0~10V:-2000~10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:0.833mA]
再現性
-
入力方式
電圧入力(0~1V、0~5V、1~5V、0~10V)、電流入力(0~20mA、4~20mA)、熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C)、測温抵抗体(PT100、JPT100)、差動入力
クランプ
-
電源電圧(V)
DC24(外部電源)、DC5(内部電源)
制御出力
最小開閉負荷:10mADC5V(参考値)
消費電流(mA)
65(DC5V)
制御仕様
独立PID制御:○、加熱冷却制御:○(オーバーラップ/デッドバンド設定あり)、温度差制御:○、カスケード制御:○
最大消費電力(W)
3.6
サンプリング
時間:100ms、間隔:100ms
接触抵抗(mΩ)
-
温度係数
フルスケールの±0.005%/℃
変換方式
ΣΔ型ADC
耐ノイズ
ノイズイミュニティの推奨ケーブル:シールド付き2芯ケーブル(電流/電圧) シールド無し2芯ケーブル(温度入力)、クロストーク:なし
漏れ電流(mA)
-
コネクタ
-
入出力点数
2点アナログ入力/2点アナログ・デジタル出力
定格電流(mA)
-
遅延時間
サンプリング時間+サンプリング間隔+1スキャンタイム
動作
-
定格負荷
-
過電流保護
-
端子
着脱式 3.81mmピッチ、11極Push-in式コネクタ、17極Push-in式コネクタ
負荷電流(A)
-
機械的寿命
-
入力電圧範囲(V)
-
負荷方式
-
非直線性
-
供給電源
-
インピーダンス(Ω)
-
総合誤差
-
入力フィルター
あり
データ形式
-
入出力接続方式
-
入力遅延時間
-
出力形式
1a(リレー)
出力遅延時間
-
デジタル分解能
-
冷接点補償精度
0~55℃において±1℃以内
入力レンジ
熱電体: K、J、R、S、B、E、T、N、PL-Ⅱ、C(W/Re5-26)外部抵抗100Ω以下、測温抵抗体:Pt100、JPt100 3導線式、電流入力: 0~20mA DC、4~20mA DC入力インピーダンス50Ω、電圧入力:DC 0~1V入力インピーダンス1MΩ以上・DC 0~5V、DC 1~5V、DC 0~10V入力インピーダンス100kΩ以上
電圧降下(V)
-
耐電圧(V/min)
-
入力検出電流
-
突入電流
-
変換時間(ms)
-
電気的寿命(万回)
10(抵抗負荷最大定格時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする