- 質量(g)
- 約100
- 種類
- アナログ入力モジュール
- 消費電力(W)
- モジュール内部:0.3(DC24V換算)
- 定格電圧(V)
- -
- ケーブル長(m)
- -
- 仕様
- ●25℃時の最大誤差:フルスケールの±0.2%●[1階調あたりの入力値]電圧入力:0~10V:2.44mV・-10~+10V:4.88mV、電流入力:0~20mA:4.88μA・4~20mA:3.91μA●単調性:あり●範囲外入力検出:検出可能●入力-電源回路間:トランス絶縁●入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●入力誤配線時の影響:非破壊●[最大許容定常過負荷(非破壊)]電圧入力:DC30V・電流入力:160mA●定格の精度を保つための校正:機能なし
- 目盛範囲
- -
- 再現性
- -
- 入力方式
- 電圧入力(0~10V、-10~+10V)・電流入力(0~20mA、4~20mA)、シングルエンド[WindLDRにて選択]
- クランプ
- -
- 電源電圧(V)
- -
- 制御出力
- -
- 消費電流(mA)
- 外部供給電源:60(DC12V)・30(DC24V)、モジュール内部:最大45(DC5V)
- 制御仕様
- -
- 最大消費電力(W)
- -
- サンプリング
- 時間:1msまたは10ms(WindLDRにて選択)、間隔:サンプリング時間×有効入力チャンネル数
- 接触抵抗(mΩ)
- -
- 温度係数
- フルスケールの±0.01%/℃
- 変換方式
- ΣΔ型ADC
- 耐ノイズ
- ノイズイミュニティの推奨ケーブル:シールド付き2芯ケーブル、クロストーク:1LSB以下
- 漏れ電流(mA)
- -
- コネクタ
- 挿抜回数:100回
- 入出力点数
- 4点アナログ入力
- 定格電流(mA)
- -
- 遅延時間
- サンプリング時間+サンプリング間隔+1スキャンタイム
- 動作
- [モード]自己スキャン
- 定格負荷
- -
- 過電流保護
- -
- 端子
- 着脱式 3.81mmピッチ、10極Push-in式コネクタ
- 負荷電流(A)
- -
- 機械的寿命
- -
- 入力電圧範囲(V)
- -
- 負荷方式
- -
- 非直線性
- -
- 供給電源
- 外部:定格動作電圧DC12V/24V、電圧変動範囲DC10.2~28.8V
- インピーダンス(Ω)
- 電圧入力:1000以上、電流入力:50000以下
- 総合誤差
- -
- 入力フィルター
- ソフトフィルタ(0~50秒、0.05秒間隔で設定)(WindLDRにて選択)
- データ形式
- [アプリケーション]任意指定:-32768~+32767の範囲でチャネルごとに任意に設定可能
- 入出力接続方式
- -
- 入力遅延時間
- -
- 出力形式
- -
- 出力遅延時間
- -
- デジタル分解能
- 4096階調(12ビット)
- 冷接点補償精度
- -
- 入力レンジ
- 変更:WindLDRにて選択
- 電圧降下(V)
- -
- 耐電圧(V/min)
- -
- 入力検出電流
- -
- 突入電流
- -
- 変換時間(ms)
- -
- 電気的寿命(万回)
- -