曜日別特売
- LED2連ドレープライト フローレックス 61731864

- LED2連ドレープライト フローレックス 61731864
- LED2連ドレープライト フローレックス 61731864

LED2連ドレープライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61731864品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

ハートフルなイルミネーション演出に! クリスマスデコレーションの「イルミネーションライト」 店内で使える装飾品です!
季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!

用途イルミネーションの配線に!付属品スピード5パターンコントローラー付(常点含む)仕様ホワイト/ゴールドの4連ドレープ部分のみ配線側から光が流れます。質量(kg)1.1ホワイト・ゴールド/(コード)クリア消費電力(W)7機能防滴(プラグ)球数392寸法(高さH×幅W)(cm)100×360使用屋外使用可連結3セット迄可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする