曜日別特売
FEST30122EL1 エアーリア(自立型) 岩崎電気 61732318

 

FEST30122EL1 エアーリア(自立型) 岩崎電気 61732318
FEST30122EL1 エアーリア(自立型) 岩崎電気 61732318
FEST30122EL1 エアーリア(自立型) 岩崎電気 61732318

エアーリア(自立型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード61732318品番FEST30122EL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強力な除菌
安全な設計
設置が簡単
ランニングコストが安い
様々な場所で活躍

質量(kg)23ブラウン処理風量(m3/min)約1(弱)、約1.7(強)使用目的浮遊菌の除菌電源電圧(V)AC100機種30Wタイプ使用ランプ紫外線ランプ(GL-30)処理方法送風式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする