No.54 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー 61733885

No.54 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー 61733885
No.54 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー 61733885
No.54 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー 61733885
No.54 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー 61733885
No.54 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー 61733885

鋼管用内面・保護キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61733885品番No.54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。

用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色呼称(mm)49~51適応管の呼称A(mm)-
注意
※詳細は呼称サイズ・適応管の呼称をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 薬品ビンの内蓋として

薬品のガラス瓶の内蓋が無くなってしまって、同じサイズの内蓋がみつからず、他の瓶への入れ替えも検討していましたが、たまたまこちらを見つけてダメ元で買ってみました。問題なく使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする