PT-122-SUS-3 ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下 61735504

PT-122-SUS-3 ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下 61735504
PT-122-SUS-3 ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下 61735504

ステンレススプリングフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
径(Φmm)8
内容量1個注文コード61735504品番PT-122-SUS-3
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

径(Φmm)8許容荷重(N[kgf])784[80]材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする