曜日別特売
PT-135-SUS-11 ステンレススプリングフック ロック付 ジョー・プリンス竹下 61735809

PT-135-SUS-11 ステンレススプリングフック ロック付 ジョー・プリンス竹下 61735809
PT-135-SUS-11 ステンレススプリングフック ロック付 ジョー・プリンス竹下 61735809

ステンレススプリングフック ロック付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
径(Φmm)11
内容量1個注文コード61735809品番PT-135-SUS-11
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

径(Φmm)11許容荷重(N[kgf])1176[120]材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする