ELPA
LED電球A形 広配光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
光色
電球色相当
定格消費電力(W)
4.6
注文コード
61738636
品番
LDA5L-G-G5102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥700
販売価格(税別)
¥
636
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
モノタロウではこんなお得な商品も!
LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
用途
屋内用
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
全長(mm)
102
質量(g)
40
定格消費電力(W)
4.6
定格入力電流(mA)
80
寿命
40000時間
全光束(Lm)
485
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.4
光色
電球色相当
外径(Φmm)
55
定格電圧(V)
100
電球の種類
LED
アズワン品番
64-4373-44