曜日別特売

LED電球A形 広配光

LED電球A形 広配光 - ELPALED電球A形 広配光 - ELPALED電球A形 広配光 - ELPALED電球A形 広配光 - ELPALED電球A形 広配光 - ELPALED電球A形 広配光 - ELPALED電球A形 広配光 - ELPALED電球A形 広配光 - ELPA

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成

用途
屋内用
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
寿命
40000時間
定格電圧(V)
100
電球の種類
LED
内容量
1個
全11種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
質量(g)
定格消費電力(W)
定格入力電流(mA)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
外径(Φmm)
入数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61738627LDA5D-G-G5101-102404.680510110.8昼光色相当55-
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
61738636LDA5L-G-G5102-102404.680485105.4電球色相当55-
オープン589
589
648(税込)
3日以内出荷
61738645LDA7D-G-G5103-107436.8120850125昼光色相当60-
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
61738654LDA7L-G-G5104-107436.8120810119.1電球色相当60-
オープン689
689
758(税込)
翌々日出荷
61738663LDA14D-G-G5105-1225614.22501650116.2昼光色相当65-
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61738679LDA14L-G-G5106-1225614.22501520107電球色相当65-
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61738688LDA5D-G-G5101-2P-102404.680510110.8昼光色相当552個
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
61738697LDA5L-G-G5102-2P-102404.680485105.4電球色相当552個
オープン959
959
1,055(税込)
翌々日出荷
61738706LDA7D-G-G5103-2P-107436.8120850125昼光色相当602個
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61738715LDA7L-G-G5104-2P-107436.8120810119.1電球色相当602個
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
69020449LDA5L-G-G5102-2P【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)102404.680485105.4電球色相当552個
オープン1,042
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
返品不可
残り38点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする