曜日別特売
LDA7L-G-G5104 LED電球A形 広配光 ELPA 61738654

LDA7L-G-G5104 LED電球A形 広配光 ELPA 61738654
LDA7L-G-G5104 LED電球A形 広配光 ELPA 61738654

LED電球A形 広配光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個光色電球色相当定格消費電力(W)6.8注文コード61738654品番LDA7L-G-G5104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥815
販売価格(税別)
741

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成

用途
屋内用
電源100V 50/60Hz共用口金E26全長(mm)107質量(g)43定格消費電力(W)6.8定格入力電流(mA)120寿命40000時間全光束(Lm)810エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光色電球色相当外径(Φmm)60定格電圧(V)100電球の種類LEDアズワン品番64-4373-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする