ELPA
LED電球A形 広配光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
光色
昼光色相当
定格消費電力(W)
14.2
注文コード
61738663
品番
LDA14D-G-G5105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,462
販売価格(税別)
¥
1,329
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途
屋内用
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
全長(mm)
122
質量(g)
56
定格消費電力(W)
14.2
定格入力電流(mA)
250
寿命
40000時間
全光束(Lm)
1650
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.2
光色
昼光色相当
外径(Φmm)
65
定格電圧(V)
100
電球の種類
LED
アズワン品番
64-4373-47