LRS-P01D(BK) LEDライティングバー用ライト ELPA 61739196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-P01D(BK) LEDライティングバー用ライト ELPA 61739196
LRS-P01D(BK) LEDライティングバー用ライト ELPA 61739196
LRS-P01D(BK) LEDライティングバー用ライト ELPA 61739196
LRS-P01D(BK) LEDライティングバー用ライト ELPA 61739196
LRS-P01D(BK) LEDライティングバー用ライト ELPA 61739196
LRS-P01D(BK) LEDライティングバー用ライト ELPA 61739196
LRS-P01D(BK) LEDライティングバー用ライト ELPA 61739196

LEDライティングバー用ライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台光源色昼光色相当明るさ(Lm)220注文コード61739196品番LRS-P01D(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,432
販売価格(税別)
4,938

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。彩り豊かなダイニングカウンターにリビングを落ち着いた雰囲気に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ

明るさ(Lm)220質量(g)約280光源色昼光色相当電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5コード長さ(cm)約15~61アズワン品番64-5278-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする