アソー
クロス【RoHS対応】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
取付ねじ(d1)
PT3/8
PT1/8
PT1/4
PT3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61739738
品番
KK-1333R
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。
十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途
配管の分岐に。
取付ねじ(d1)
PT3/8
接続口径D
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質
黄銅
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-50~150(凍結箇所は除く)
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
13
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材