曜日別特売
FG-30-125V-2A B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ 61741025

※商品画像

B種 普通溶断型 ヒューズ管

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25本)注文コード61741025品番FG-30-125V-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790
寸法(Φmm)6.4×30絶縁体ガラス遮断電流(A)500規格電気用品安全法(特定電気用品)タイプ-定格電流(A)2定格電圧(V)AC125仕様B種 普通溶断型種類管ヒューズ寸法(Φ×mm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする