※商品画像
サトーパーツ
B種 普通溶断型 ヒューズ管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(25本)
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
AC125
注文コード
61741253
品番
FG-10-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φmm)
5.2×20
絶縁体
ガラス
遮断電流(A)
500
規格
電気用品安全法(特定電気用品)
タイプ
-
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
AC125
仕様
B種 普通溶断型
種類
管ヒューズ
寸法(Φ×mm)
5.2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応