※商品画像
サトーパーツ
B種 普通溶断型 ヒューズ管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1パック(5本)
定格電流(A)
AC250V-5、 AC250V-10、 AC250V-15、 AC250V-20
定格電圧(V)
AC250
注文コード
61741348
品番
FG-40-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φmm)
10.31×38.1
絶縁体
ガラス
遮断電流(A)
AC250V-5(500)、AC250V-10~20(300)
規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格電流(A)
AC250V-5、 AC250V-10、 AC250V-15、 AC250V-20
定格電圧(V)
AC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61741348
FG-40-15A
61740964
FG-40-15A
B種 普通溶断型 ヒューズ管
サトーパーツ
1パック(5本)
¥
3,500
欠品中
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました。