50T-17-F-LR-30 50形単段ベーンポンプ 油研工業 61743607

50形単段ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送90日以内出荷とは
内容量1個理論押しのけ容積(cm3/rev)16.5取付方式フランジ取付形注文コード61743607品番50T-17-F-LR-30
参考基準価格(税別)¥77,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

小形
長寿命
保守が容易

仕様●デザイン番号:30●吐出しポートの向き:軸端から見て右●最高使用圧力Mpa(りん酸エステル系作動油):7●最高使用圧力Mpa(一般作動油):7●最高使用圧力Mpa(耐摩耗性作動油):7取付方式フランジ取付形回転方向軸端から見て逆時計方向理論押しのけ容積(cm3/rev)16.5許容回転速度(min-1)(最低)600最大許容回転速度(min-1[r.p.m])1800
注意
※りん酸エステル系作動油をご使用の場合には、最高回転速度は 1200 r/minに制限されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする