150T-75-L-LL-40 150形単段ベーンポンプ 油研工業 61747710

150形単段ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
104日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送104日以内出荷とは
内容量1個理論押しのけ容積(cm3/rev)74.9取付方式フート取付形注文コード61747710品番150T-75-L-LL-40
参考基準価格(税別)¥145,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

小形
長寿命
保守が容易

仕様●デザイン番号:40●吐出しポートの向き:軸端から見て左●最高使用圧力Mpa(りん酸エステル系作動油):7●最高使用圧力Mpa(一般作動油):7●最高使用圧力Mpa(耐摩耗性作動油):7取付方式フート取付形回転方向軸端から見て逆時計方向理論押しのけ容積(cm3/rev)74.9許容回転速度(min-1)(最低)600最大許容回転速度(min-1[r.p.m])1500
注意
※りん酸エステル系作動油をご使用の場合には、最高回転速度は 1200 r/minに制限されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする