曜日別特売
LH-15 1/2フランジ付 セーブポイントL型 千代田精機 61754598

セーブポイントL型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個仕様1/2フランジ付注文コード61754598品番LH-15 1/2フランジ付
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

産業安全技術協力の乾式安全器の安全性能認定審査基準に日本で初めて合格した「国内第1号の水素専用・配管用乾式安全器」です。
水素ガスを使用する溶断加工業、ガラス、窯業、金属の還元・治金、石油化学工業などの水素ガス供給設備にご使用いただける乾式安全器です。
圧力感知式遮断機構に加え、熱感知式遮断機構を組み込んだW安全機構により、水素特有の微圧での逆火にも反応してガス供給を遮断し、逆火伝播を阻止します。

仕様1/2フランジ付材質本体・カバー:C3771B、消炎素子(焼結金属):SUS316L、遮断器:C3604B、逆止弁:C3604B、スプリング:SUS304WP、Oリング:FKM接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)20(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
関連資料:(0.73MB) (0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする