曜日別特売
- シュミテクト コンプリートワンEXプレミアムハブラシ ふつう Haleon(ヘイリオン) 61756795

シュミテクト コンプリートワンEXプレミアムハブラシ ふつう

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
サイズ【ヘッド】ふつう
内容量1個注文コード61756795品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

しなるジョイントボールをハンドル部分に採用。ジョイント部分でしなるので、歯と歯ぐきのすき間まで届いてしっかり歯垢を除去しながら、ブラッシング圧を軽減します。知覚過敏の方でも安心して磨くことができます。
シルキー毛:先が細くやわらかい密毛のシルキーブラシでやさしく磨く。
ツイスト毛:ひねりを生みだすツイスト毛が汚れをしっかり落とす。※お色はお選びいただけません。

サイズ【ヘッド】ふつう材質(柄部)白色部/ポリプロピレン、着色部/SEBS材質(毛)PBT、ナイロンアズワン品番60-3311-26毛のかたさふつう
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする