ケアファッション
食事用エプロン 丈100cm 38951
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61757809
品番
38951
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽い素材の食事用エプロン。
色
グリーン
アズワン品番
61-7384-39
幅(cm)
79
首下長
73cm
長さ(cm)
91
素材
ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000