曜日別特売
SK-41A トレイラックワゴン SKシリーズ 金沢車輌 61758080

トレイラックワゴン SKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番62-1623-36注文コード61758080品番SK-41A
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
清潔なステンレス鏡面仕上げ。トレイ8枚付。

仕様天地9段 900mm材質ステンレス寸法(mm)760×540×900キャスター種類自在4輪アズワン品番62-1623-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする