SK-46A トレイラックワゴン SKシリーズ 金沢車輌 61758089

トレイラックワゴン SKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番62-1623-37注文コード61758089品番SK-46A
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
清潔なステンレス鏡面仕上げ。トレイ10枚付。

仕様天地11段 1240mm材質ステンレス寸法(mm)750×480×1240キャスター種類自在4輪アズワン品番62-1623-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする