金沢車輌
ステンレスドリー SGシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
62-1623-57
注文コード
61758256
品番
SG-9SE
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
清潔なステンレスドリー。耐久性に優れ、衛生的です。
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
仕様
床板付 210mm
材質
ステンレス
寸法(mm)
570×570×210
キャスター種類
固定2輪、自在2輪:100Φ
アズワン品番
62-1623-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000