KD30EP 江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 江東電気 61761826

KD30EP 江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 江東電気 61761826
KD30EP 江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 江東電気 61761826

江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式仕様ハイパワーランプ向け!3KW×1灯点灯させることができます。推奨ランプ→MQ30E-S・MQ30E-W・MQ30E-WR・MQ30E-WG ハイパワーランプ用注文コード61761826品番KD30EP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。
通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。
電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。

仕様
ハイパワーランプ向け!
3KW×1灯点灯させることができます。
推奨ランプ→MQ30E-S・MQ30E-W・MQ30E-WR・MQ30E-WG ハイパワーランプ用
質量(kg)約22出力(W)3,150 1灯用入力電圧(V)AC220周波数60Hz無負荷電圧(V)305入力電流(A)14.7二次短絡電流(A)18.4
注意
※本体は屋内で雨水、海水等、水がかからない場所に設置してください。
※取り付けの際は必ず電源を切って行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする