JCH462 PCリンクハブ USB-C to USB-C&A j5 create 61777338

JCH462 PCリンクハブ USB-C to USB-C&A j5 create 61777338
JCH462 PCリンクハブ USB-C to USB-C&A j5 create 61777338

PCリンクハブ USB-C to USB-C&A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61777338品番JCH462
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【製品概要】
USB接続した2台のパソコン間でキーボードとマウスを共有して自由に操作できるスマートリンクハブです。※Windows同士のみ対応
【簡単にデータ移行】
マウスポインターを端に移動すればもう一台のPCに移動ができます。メインPCでコピーしたデータをサブPCにペーストしたり、ドラッグ&ドロップすれば簡単にデータ移行できます。USB Gen1 5Gbps高速でデータ転送が可能で、クラウドやSSDなどより素早く転送できます。
【2台PCを操作】
1組のキーボードマウス及びディスプレイで2台PCを操作できます。ミラーリングボタンを押せばサブPCがメインPCにフル画面で表示されて操作できます。さらにウインドウ化子画面として扱えます。
【サブPCを外部モニター化】
サブPCを外部モニター化することで、ミラーリングしたり拡張モードしたりして、2台PCをより有効に使え、仕事効率が向上します。
【タブレット対応】
Windowsのタブレットにも対応しており、タブレットを外部モニターとして使用することが可能です。
【保証】安心の2年

付属品
JCH462本体
取扱説明書
保証期間
2年
仕様●Cable Length:USB-C側:約80cmUSB-A/C側:約20cm●ホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 USB-C(オス) to USB-A/C(オス)●同期内容:1キーボードマウス、2コピー&ペーストデータ、3ディスプレイ●拡張ポート:USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A x2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C x1※USBハブはUSB-A/C側(PC1)に接続したPCのみ動作します。材質アルミニウム質量(g)約92外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×13×35.8給電方式バスパワー
関連資料:(0.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする