- ドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド BRUNNEN 61778117

- ドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド BRUNNEN 61778117
- ドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド BRUNNEN 61778117
- ドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド BRUNNEN 61778117
- ドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド BRUNNEN 61778117

ドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61778117品番-
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ドイツ語の勘定書です。トップページに複写用のカーボン用紙がついており、オリジナルとコピーページの2枚複写式になっています。懐かしい藁半紙のような紙質で、デザインもレトロでかわいく、多数の店舗さんでお会計票としてご愛用いただいています。ページごとに番号が振ってあり、全50組です。最後のページに50枚の伝票合計が記入できる集計表が付いています。

用途ドイツ語の勘定書。2枚複写式です。厚さ(mm)10タイプ複写式縦(mm)170横(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする