曜日別特売
CRT-ND70ST121WN 液晶画面フィルター ブルーライトカット サンワサプライ 61780454

CRT-ND70ST121WN 液晶画面フィルター ブルーライトカット サンワサプライ 61780454
CRT-ND70ST121WN 液晶画面フィルター ブルーライトカット サンワサプライ 61780454

液晶画面フィルター ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1枚アスペクト比16:9注文コード61780454品番CRT-ND70ST121WN
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

形状ワイドフィルター12.1インチアスペクト比16:9セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止表面硬度6~8H反射率(%)0.1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率30%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする