曜日別特売
CRT-ND90ST133WN 液晶画面フィルター サンワサプライ 61780874

CRT-ND90ST133WN 液晶画面フィルター サンワサプライ 61780874
CRT-ND90ST133WN 液晶画面フィルター サンワサプライ 61780874

液晶画面フィルター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61780874品番CRT-ND90ST133WN
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

形状ワイドフィルター13.3インチアスペクト比16:9セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)90機能チラツキ防止/汚れ防止表面硬度6~8H反射率(%)0.2紫外線カット1コントラストあり表面仕様反射防止コーティングタイプハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする